Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Karimás burkolat, GPN 670 Polietilén (PE-LLD), sárga
Seals openings and covers sealing strips and screw holes. Prevents being pulled off inadvertently.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Szabványos védelem:
A DIN EN 12351 szerinti karimák védelméhez. Alkalmas a PN 10 - PN 400 és a DN 10 - DN 250 típusokhoz, a DIN 2501 1. rész, az Amerikai Nemzeti Szabvány ANSI B 16.5, és a Brit Szabványok BS 4504 és BS 1560 szerint. Szintén megfelel a BASF 14-150 vállalati szabványnak is.
Sokoldalú:
A bordák áthidalják a nagyobb tűréseket.
További információk:
Lezárja a nyílásokat és befedi a tömítő peremeket és csavarlyukakat. Meggátolja a véletlen kihúzásokat.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!