Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Kardántengely gépi dugókulcs készlet 9 részes
A hajtótengelyen lévő anyák, valamint a kardántengelyek le- és felszereléséhez
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Szállítási terjedelem:
- 1-1 db dugókulcsbetét, méretek: 24 mm, 27 mm, 30 mm, 32 mm, 34 mm és 36 x 85 mm (kültéri használatra, kettős hatlapú)
- 1-1 db dugókulcsbetét, méretek: 14 mm, 17 mm és 19 x 43 mm (beltéri használatra, hatszög)
VW (Golf IV, Polo, Passat stb.), Audi, Seat, Skoda, Opel, BMW, Mercedes, Renault, Toyota, mezőgazdasági gépek
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!