Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Multi Plus karbantartó olaj
Multi Plus karbantartó olaj - 1
Multi Plus karbantartó olaj - 2
Multi Plus karbantartó olaj - 3
Multi Plus karbantartó olaj - 4
Multi Plus karbantartó olaj - 5
Multi Plus karbantartó olaj - 6

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Multi Plus karbantartó olaj

Nagy teljesítményű multifunkciós spray multifunkciós szórófejjel univerzális használatra

Olvassa el a cikk leírását

1 kivitelben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Univerzális alkalmazás és védelem


  • Sokoldalú, szintetikus, nagy teljesítményű multifunkciós spray

  • Megszünteti a csikorgást és nyikorgást, valamint megolajoz mindent, ami megszorult vagy beragadt

  • Tisztítja és védi a műanyag és fém részeket, például a burkolatokat és házakat

  • Kenőanyag zárszerkezetek, csuklópántok, perselyek, láncok és ajtózárak kezelésére

  • Multifunkciós szórófej az alkalmazások széles köréhez


Átfogó védelem


  • Kilazítja a rozsdás fém alkatrészeket

  • Fémek és elektromos szerelvények korrózióvédelme

  • Kiváló kenési tulajdonságok a bór-nitrid adaléknak köszönhetően

  • Megakadályozza a zárhengerek és a zárszerkezetek elfagyását

  • Kiszorítja a vizet, hogy védjen a nedvességtől

  • Kitűnő kúszóképesség rozsdaoldóként és kontakt spray-ként való használatra


Kompatibilis a legtöbb anyaggal


  • Beszivárog az elektromos és elektronikus rendszerekbe, és kiszorítja a nedvességet

  • Nem támadja meg a gumit, a festéket és a műanyagot


Magas hőmérsékleteknek ellenáll


  • A bór-nitrid széles hőmérséklet-tartományt és hosszan tartó kenőhatást tesz lehetővé

  • Ha az olajkenés 180 °C felett hatástalanná válik, a bór-nitrid 1000 °C-ig biztosítja a kenést (száraz kenés)
Megjegyzés
  • NSF (H1) regisztrációval rendelkezik

  • Ha a terméket korróziógátló rétegként használják, az eszköz újbóli használata előtt teljesen el kell távolítani
Alkalmazási terület