Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
Ergonomic, lightweight and recoil-free hand-held stapler for professional use
Nagy ütőerő, vékony anyagokhoz
Könnyű tűzőkalapács 6 mm-es kapocs hosszig
Robust, recoil-free tacker for professional use, for use with staples of type 140, 6-12 mm
Nagy teljesítményű kézi kapcsozó 14 mm-es kapocshosszig
Profi tűzőkalapács 10 mm-es kapocs hosszig
Robusztus, professzionális tűzőkalapács ergonomikus nyéllel 14 mm-es kapocshosszig
C 6,3 bitkészlet (1/4 colos), övcsipesszel 17 részes
Bittartó doboz, 3-as méret 33 részes
Fugasimító, Uni
Plus fugasimító
Fugasimító
Bitkészlet 10 részes
Bittartó doboz, 2-es méret 17 részes