Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
9 elem található a(z) 9 verziókkal
Klasszikus kapcsolóbemenet több profillal. Lánccal, adapterrel és megfordítható bit PH2 / hornyolt 1,0 x 7 mm.
6 az 1-ben kapcsolószekrény kulcs akasztó lyukkal, 1/4-os bittartó és üvegnyitó
Kapcsolószekrény zárszerkezetéhez
Innovatív forgószerkezet
Univerzális kapcsolószekrény kulcs és lépcsős kulcs, 16 profillal egyetlen szerszámban
Praktikus T-nyelű csavarkulcs 5/6 mm-es négyszög, 9 mm-es háromszögű zárrendszerekhez, 3–5 mm átmérőjű kettős bit, 7–8 mm-es négyszög, 1/4” PH2 bit
Dual turning mechanism so that four different closures can be effected.
Praktikus T-nyelű csavarkulcs zárrendszerekhez
Univerzális kapcsolószekrény kulcs, 14 profillal egyetlen szerszámban
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.
6 az 1-ben kapcsolószekrény kulcs akasztó lyukkal, 1/4"-os bittartó és üvegnyitó
Vékonyfalú, hőre zsugorodó cső Belső ragasztó nélkül
Kábel gyűjtőtartó acéllemezből
Kábelkötegelő, KBL 1 poliamidból készült, műanyag nyelvvel
Érvéghüvely műanyag hüvellyel DIN 46228 4. fejezet szerint
Kábelkötegelő, KBL 2 poliamidból készült, műanyag nyelvvel, fekete
Merev elektromos szerelőcső, WPKu-EM-F egyik oldalon formázott karmantyúval
Profilsín