Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Mini kapcsolószekrény kulcs 16 az 1-ben
Univerzális kapcsolószekrény kulcs és lépcsős kulcs, 16 profillal egyetlen szerszámban
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Kompakt és könnyű kivitel
- Szűk helyeken is használható
- Kulcskarikákhoz is ideális
- Cinköntvényből készült univerzális kulcs
- Lánccal, lépcsős kulccsal, adapterrel és irányváltós bittel
Profilok
- Belső négyszög: 6, 7 és 8 mm
- Belső háromszög: 7, 8 és 9 mm
- Belső hatszög: 1/4" és 3 mm
- Kettős hegy, 3-5 mm
- Lépcsős kulcs: 6, 7, 8, 9 és 10 mm
- Bit: PH 2 és 1,0 x 7 mm
Például kapcsolószekrényekhez, gáz-, víz- és villamosenergia-ellátás elzáró rendszereihez, ajtókilincsekhez, ablakfogantyúkhoz, vagy épületek műszaki berendezéseihez, mint pl. a klímaberendezések/szellőzőrendszerek, elzárószelepek, hálózati vezérlőpanelek stb.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!