Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
Suitable for the EASYLUX 12 V-2 and 12 V-4 control modules as well as the EASYLUX 24 V-2 and 24 V-4 control modules
For controlling 24 V LED lights on one channel with remote control
For controlling 24 V LED lights with wired and wireless switches
For connection to the EASYLUX 12 V-1 and EASYLUX 24 V-1 control modules
For controlling LED RGB and 24 V multicolour lights on one channel with remote control
For controlling 12 V LED lights on one channel with remote control
For connecting the EASYLUX LED control modules to the EASYLUX LED transformer
For extending the LED light connections on the EASYLUX 24 V control modules
Perforált profilsín H típusú kábelbilincshez
Profilsín
Perforált profilsín AC típusú kábelbilincshez
Kábelbilincs, H típus
Kalapsín/tartósín
Kábelkötegelő, KBL 1 poliamidból készült, műanyag nyelvvel
Karosszéria záródugók