Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
47 elem található a(z) 58 verziókkal
Small, unobtrusive recessed rocker switch for drilling in
Wireless receiver for switching halogen or LED transformers
Electronic wireless switch for wireless receiver
Contactless switching triggered by people or objects approaching
In connection with the control box for LED transformer LED-T-12/24-1
Wireless dimming and colour controller 24 V made of plastic
Simple one button switch
Sonar dimming controller 24 V made of plastic
Plastic LED wireless control 12/24 V including wireless remote control
Externally attached IR switch
Wireless remote control for RGB and luminaires with adjustable white
Plastic wireless wall switch with setting dial for LED transformer LED-T-12-4-AW
Microwave sensor, plastic, for the automated switching of LED lights
For controlling transformer LED-T-12-5 or the 1-channel wireless colour and dimming control 12V via voice input, app or remote control
Dimming and colour temperature control, suitable for LED light strip FLB-24-19
IR sensor/ door contact switch made of plastic for LED transformer LED-T-12-5
External radio switch for doors and fronts
With control module 5, the transformer LED-T-5 can be operated by the simple one-button switch
For wireless remote control of transformers LED-T-12-3-EW and LED-T-24-6
For wireless remote control of the 1-channel colour and dimming control 12 V
Control module I, plastic, for LED transformer LED-T-12-5
For plugging into LED transformer LED-T-12/24-1
Individually usable wireless switch and motion detector with twilight function
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.
Radio remote control for dimming and switching 12 V LED lights
Kábelkötegelő, KBL 1 poliamidból készült, műanyag nyelvvel
Érvéghüvely műanyag hüvellyel DIN 46228 4. fejezet szerint
Kábelkötegelő, KBL 2 poliamidból készült, műanyag nyelvvel, fekete
Merev elektromos szerelőcső, WPKu-EM-F egyik oldalon formázott karmantyúval
Profilsín