Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Kaparókés készlet 52 részes
Innovatív kaparókészlet acél és műanyag pengékkel az univerzális használathoz
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Flexibilis és hatékony
- A kaparókészlet különböző felületekhez és alkalmazásokhoz használható, beleértve a matricák, maradványok, bevonatok és szennyeződések eltávolítását
Ergonomikus és biztonságos
- A kaparó ergonomikus, kétkomponensű nyéllel rendelkezik, amely kényelmes használatot tesz lehetővé
- A gyorskioldó szorítórendszer egyszerű és biztonságos módon rögzíti helyükön a pengéket
Megnövelt hatékonyság
- Az adott alkalmazáshoz megfelelő penge használatával
- Szabványos kaparópenge hagyományos és univerzális alkalmazásokhoz
- Fekete, rendkívül éles penge lekerekített sarkokkal a karcolások elkerülése érdekében
- Kényes felületek kaparására ideális műanyag hántolópenge
- HEAVY-DUTY penge két 60°-os vágóéllel, nagyon magas felületi nyomással rideg és kemény bevonatokhoz
- HEAVY-DUTY penge négy db 90°-os vágóéllel törékeny anyagok eltávolítására és felületek simítására
ORSY® rendszer
- Kompakt méretek 4.2.1 Würth moduláris rendszerben a tökéletes tárolás érdekében más ORSY termékekkel együtt, pl. Würth rendszerkofferben vagy műhelykocsi-fiókokban
Használat után forgassa el a pengét, hogy a penge élét megóvja a tartóban
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!