Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
12 elem található a(z) 19 verziókkal
Standard penge minden hagyományos és univerzális alkalmazáshoz, mint például a lerakódások és maradványok tisztítása és eltávolítása
Robusztus penge a nagyobb érintkezési nyomás érdekében és a kritikus felületeknél a karcolások elkerülése érdekében
Ideális kényes felületek kaparására
Wing blade for damage-free removal of the residual adhesive bead on the vehicle windscreen/window seam
Nagyon robusztus penge nagyon magas felületi nyomáshoz és szívós, kemény bevonatokhoz, viszonylag éles pengeéllel
Hántolópenge rideg anyagok és maradványok eltávolításához, valamint felületek simításához
2K hántolónyél optimalizált pengebefogóval 12–20 mm-es pengeszélességű PU hántolópengékhez
PVC scraper handle with optimised blade clamp for PU scraper blades with blade width of 12-20 mm
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.
Kézi szegecsfogó
Kézi szegecsfogó elforgatható fejjel
Kézi szegecsfogó hosszú csonkkal
Szegecsanya-fogó
Csavarkihajtó-készlet 5 részes
RW® bit
Belső és külső sorjázó