Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Kannaburkolat, ORSY®protec
Elektromosan vezető kannaburkolat minden 20 literes REFILLOmat hatóanyaghoz
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
A TRbF 143 (gyúlékony folyadékokra vonatkozó műszaki szabályzat) szerint az 5 liternél nagyobb térfogatú hordozható műanyag edények csak akkor használhatók legfeljebb 35 °C lobbanáspontú gyúlékony folyadékok aktív tárolására, ha kellően elektrosztatikusan vezetőek, vagy az aktív tárolás során kellően vezető eszközzel vannak ellátva.
Elektrosztatikus vezetőképesség és árnyékolás
Elektrosztatikus töltés elleni védelem a TRbF 143 szerint.
A „nyomógombos csatlakozásnak” köszönhetően kompatibilis az ORSY®protec földelő kábellel
Egyszerű és helyes földelés (potenciálkiegyenlítés).
Nedvesség taszító bevonat
A tárolás nedves környezetben és a hosszú távú tárolás is lehetséges.
A TÜV Hessen szakértői jelentése
- Csak a földelő kábellel együtt használható.
- 089187075 A 2021. 01. 01-től megvásárolt ORSY®protec burkolatokhoz, mivel a nyomógomb 2021. 01. 01-től 7 mm-ről 10 mm-re változik.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!