Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
11 elem található a(z) 12 verziókkal
DN 60 csatlakozójú, 20/25 literes és 60 literes műanyag kannákhoz
A csap segítségével gyorsan és egyszerűen, tisztán tölthetők és adagolhatók a folyadékok, és segít a nagy mennyiségű folyadék rövid idő alatt történő adagolásában.
Szellőzőcsövekkel 20 l-es üzemanyagkannához
Legally prescribed marking for the transport of fuel canisters filled with diesel or petrol
Rubber seal for flexible spout 0891420741 and 0891420742
Rubber seal resistant to fuels, fuel mixtures and oil
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.