Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Flexxi kampós összekötő
Változtatható függesztett csatlakozás, oldalirányban mozgatható
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Anyaga: Üvegszál-erősítéses poliamid
- Max. terhelhetőség páronként: 70 kg, robusztus kialakítás
- Oldalról mozgatható
- ± 4 mm, rendkívül rugalmas és rengeteg kiegyenlítési lehetőség
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!