Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Kalibrációs rendszer WOW! ACS cars
Vezetői segédrendszerek kalibrációjához
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Flexibilis és költséghatékony rendszer a vezetői segédrendszerek kalibrálásához
- 100%-ban megfelel a gyártónak
- Kétoldalas, márkaspecifikus kalibrációs táblákkal bővíthető
- Az összes járműipari szempontból releváns márka nagymértékű lefedettsége
- Ideális független műhelyeknek, autóüveg- és karosszériajavító műhelyeknek és gumiabroncs-kereskedőknek
- Egyszemélyes működtetés
Szállítási terjedelem:
- Porszórt, állítható magasságú, rugós súlykiegyenlítős kalibrációs tábla tartó (1,0 m és 1,85 m között), vagy önbeálló kerekekkel, fogantyúval és recézett fejű csavarral ellátott kocsi
- Állítható magasságú és levehető lézer tartó (0,27 m és 1,0 m között, kiegészítő finombeállítással), két rögzített lézermutatóval
- Mérőskála a kalibrációs tábla és lézer tartójának magasságállításához
- Két öncentrírozó négypontos kerékrögzítő bilincs (11"–25"-os abroncstalpakhoz)
- Fémkazetta vonallézerrel, két mérőszalaggal, két tükör/skála elemmel és négy mérőszalagtartóval
- Funkcionális kalibráláshoz, WOW! Diagnosztikai szoftver, WOW! Diagnosztikai rendszer (szoftverrel együtt), WOW! LOOQER diagnosztikai interfész, márkaspecifikus kalibrációs táblák és szükség esetén a kalibrációs táblákhoz való beállító sínek szükségesek.
- Az Expert Data szoftvercsomagot ajánljuk – a Power Repair és a WOW! szoftver egyéb kiemelkedő szolgáltatásaihoz való teljes körű hozzáféréshez.
WOW! ACS Cars eszköz márkaspecifikus kalibrációs tábla bővítővel. A diagnosztikai szoftver megfelelő járműmodell-paramétereinek felhasználásával irányítsa egy vonalba és állítsa be a kalibráló eszközt a jármű előtt. Az eszköz sikeres beállítása után végezze el a kalibrációs műveletet a szoftverrel.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!