A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Vezetékvezető csatorna, LFK
Teljesen átfedő felső fedél (fedőlap) és talpfuratok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- LFK 40 x 60, 4 rögzítőbilinccsel (a csatorna minden 2 méterénél)
- Talpfuratok, LFK 40 x 40 méretig egy sorban, LFK 40 x 60 mérettől kettő sorban
- LFK 60 x 60 mérettől folytonos szerelősínekkel külön sínek felszereléséhez
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!