Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
4 elem található a(z) 4 verziókkal
Cable grommet assortment without case for direct use in existing cases, shelves and vehicle interior equipment in ORSY system size 4.4.1
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.
Kábelkötegelő, KBL 1 poliamidból készült, műanyag nyelvvel
Falon kívülre szerelt LED-lámpa, EHW 13 négyzetes
Földelt csatlakozódugasz akár 3G 2,5 mm² kábelekhez
Univerzális vezérlőszekrény kulcs, 12 az 1-ben
Flexibilis elektromos szerelőcső, WBY-EL-F ComfortXQ® Kiválóan csúszó belső bevonattal
Érvéghüvely műanyag hüvellyel DIN 46228 4. fejezet szerint
Profilsín
Merev elektromos szerelőcső, WPKu-EM-F egyik oldalon formázott karmantyúval