Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Kábelátvezető gyűrű, egyoldalas
Kábelátvezető gyűrű, egyoldalas - 1
Kábelátvezető gyűrű, egyoldalas - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Kábelátvezető gyűrű, egyoldalas

Olvassa el a cikk leírását

4 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

  • Ellenáll a korróziónak, az időjárási behatásoknak (UV-sugárzás, ózon), a lúgoknak és az enyhe maróhatású oldatoknak, a rövid ideig tartó olajnak vagy oldószereknek (pl. üzemanyagnak) kitettségnek

  • Hőmérséklet-tartomány: -40 °C és +120 °C között

  • Tűrés az ISO 3302-1 M2 szabvány szerint

  • Anyaga: EPDM gumi

  • Szín: fekete