Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Kábelösszekötő, CS, beton-fa/acél-fa
Kábelösszekötő, CS, beton-fa/acél-fa - 1
Kábelösszekötő, CS, beton-fa/acél-fa - 2

A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Kábelösszekötő, CS, beton-fa/acél-fa

Ideálisak a rejtett vagy látható csatlakozásokhoz, a kábelösszekötők jelentős mértékű előkészítési munkát tesznek lehetővé, és így jelentősen csökkentik a szerelési időt

Olvassa el a cikk leírását

11 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

A kábelösszekötők mindegyike két alumínium alkatrészből áll, amelyek összekötése során a klasszikus fecskefarkas csatlakozáson alapuló alakzáró csatlakozás jön létre. Számos területen alkalmazhatók.



A faépítményektől és belső burkolatoktól a fali-, tető- és mennyezeti alkalmazásokig bármilyen alkalmazás lehetséges.



  • Teherviselő beton-fa/fa-acél csatlakozások gyors összeszerelése

  • Az összeszerelési idő számottevő csökkenése a jelentős mértékű előkészítési munkák miatt

  • Többféle méret a személyre szabott és megbízható megoldásokhoz

  • Egyszerű, folyamatos rögzítőrendszer, azonos peremtávolságokkal és nem beállított csavarokkal a szilárdság fenntartásának érdekében

  • Nagy terhelésátadás a behelyezés irányában és arra merőlegesen, húzó-, nyomó- és nyomatékterhelés átadása mindhárom tengely mentén

  • Az R30 és R60 tűzvédelmi követelményeknek megfelelő
Megjegyzés

A fára vonatkozó szükséges méretek az alábbi táblázatban találhatók. Az M sorozat számára javasolt vágási mélységnek legalább 1 mm-rel kisebbnek kell lennie, mint mindkét lemez teljes vastagsága együttvéve, az L–XL sorozat esetében pedig legalább 3 mm-rel kell kisebbnek lennie. Vegye figyelembe, hogy a hosszabb csavarokat be kell csavarozni a bütüfába.



A kábelösszekötő típusától függően a speciális rendszercsavarok ETA-12/0067 által jóváhagyott megfelelő típusát kell alkalmazni a meghatározott jellemző teherbírási értékek biztosításához a másodlagos gerenda (fa) számára.


A beton- vagy acélcsatlakozáshoz (fő támasztócsatlakozáshoz) a megfelelő dübeleket, betoncsavarokat vagy acélcsavarokat kell használni. Ezeket megtalálhatja a méretezési táblázatban.



Két összekötőlemez rögzíthető elmozdulás ellen (ha szükséges) az önmetsző rögzítő rendszercsavarok segítségével.