A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Élszalag beépített fémszalaggal
Szerelési segédeszközökhöz a jármű- és haszongépjármű szektorban
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Alternatív megoldás olyan esetekre, ahol furatok és ragasztóanyagok a magas hőmérséklet miatt nem használhatók.
Egyszerűen, szerszámok nélkül beszerelhető
- Az élszalagot egyszerűen kézzel fel kell helyezni a műanyag vagy a fémlemez szélére
- A rugóacélból készült, beépített fémkapocs ellenáll a korróziónak és garantálja a biztos tartást az éleken
Rugalmas alkalmazás a négy irányban történő szerelés révén:
- 90°-ban vagy az éllel párhuzamosan
- A szélen vagy a szél mellett
0,7–3,0 mm közötti szélekhez
Pl. gépjárműgyártásban, gépjárműjavító műhelyekben és karbantartó műhelyekben
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!