Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
15 elem található a(z) 39 verziókkal
Széles hőmérséklet-tartományban alkalmazható
Érzékelő eszközökkel, például fémdetektorokkal, röntgenkészülékekkel vagy vizuális észlelőrendszerekkel visszakereshető
Nagy szakítószilárdság és hőállóság, széles körű alkalmazáshoz ideális
-40 °C-tól 85 °C-ig hőálló
UV-álló, szilikonmentes kábelkötegelők egyfuratos szereléshez, robusztus poliamidból készült, hőálló és halogénmentes. Nagy igénybevételt jelentő környezetekhez ideális.
(25 mm-es külső átmérő) és központozott furat (11–12 mm-es furat)
For use in applications involving direct contact with food, retrievable using detection devices such as metal detectors, x-ray devices or visual detection systems
Robusztus poliamidból készült kábelkötegelők, -40 °C és 85 °C között hőálló
With INDUSTRY plastic pawl and mounting hole
With INDUSTRY plastic pawl, double loop
With INDUSTRY plastic pawl, heat stabilised up to 115 °C
With INDUSTRY releasable plastic pawl and mounting clip
With INDUSTRY plastic pawl, double loop, screw-on
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.
Kábelkötegelő, KBL 1 poliamidból készült, műanyag nyelvvel
Vezérlőszekrény kulcs, Electric Black színben
Földelt csatlakozódugasz akár 3G 2,5 mm² kábelekhez
Univerzális vezérlőszekrény kulcs, 12 az 1-ben
Tartókapocs, SCW típus
Profilsín
Acélcső, karmantyús, tűzihorganyzott, merev, WESF
Hangszórókábel