Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Kábelkötegelők, KBL INOX, AISI 304 nemesacél Golyós tömítéssel
Mindenütt alkalmazható, ahol nem használhatók a műanyagok, pl. magas környezeti hőmérséklet vagy erős vegyi hatások mellett
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Kábelek, kábelkötegek, csövek stb. gyors, könnyű és korlátlan kötegelése.
Az önzáró fejszerkezet csökkenti a szerelési időt
Rendkívül robusztus anyag (100% minőségi acél)
- Nem rozsdásodik
- Hőálló
- UV-sugárzásnak ellenáll
- Sok vegyszerrel szemben ellenálló
Nem kopik le a kábelszigetelés
Biztonságos zárófej fogazás nélkül
Használható rendkívüli hőmérsékleti feltételek mellett és zord környezetekben
Nagy fokú korrózióállóság és időjárással szembeni ellenállás
Alkalmazások széles skálája, többek között a hajózási iparban, a bányászatban, a vegyiparban, az elektronikai és épületgépészeti szerelésekben, a járműgyártásban, jármű szerelőműhelyekben, karbantartó műhelyekben
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!