Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Kábelköteg terhelés: kb. 25 kg
Anyaga: PA 6.6
Alkalmazási terület: -40 °C és +85 °C között
Kábelköteg szélessége: 4,5 mm
UV-sugárzásnak ellenáll
Halogén- és szilikonmentes
Nélkülözhetetlen minden műhelyben, szervizelési, szerelési és javítási munkához
- Bármilyen kábelkötegelő hossz lehetséges
- Kis raktárhely igény
- Időtakarékos
- Praktikus
- Feszítés és vágás egy műveletben
- Sorjamentes vágóél
- Egyszerűen alkalmazható
- Nincs hulladék
A problémamegoldó a modern szerelési technológiában bármilyen kábelkötegelésnél, pl. kábelek rögzítése, kábelkötegek és hidraulikus tápvezetékek.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!