Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
10 elem található a(z) 83 verziókkal
Megbízható kábelkötegelő a kábelek és vezetékek gyors rendszerezéséhez és kötegeléséhez
Kiváló minőségű kábelkötegelők a kábelek, vezetékek stb. gyors rendszerezéséhez és kötegeléséhez beltéren és kültéren
Kiváló minőségű kábelkötegelők a kábelek, vezetékek stb. gyors rendszerezéséhez és kötegeléséhez beltéren
Megbízható színes kábelkötegelők a beltéri kábelek egyszerű azonosításához és gyors rendszerezéséhez stb.
Versatile cable ties for quickly securing tarpaulins etc. and for bundling cables indoors and outdoors
With plastic pawl, heat stabilised up to 130 °C
INDUSTRY műanyag retesszel (Globális változás)
Folyamatos üzemi hőmérséklet 115 °C-ig
With UV-stable hybrid-material INDUSTRY plastic pawl
Coloured cable ties
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.
Kábelkötegelő, KBL 1 poliamidból készült, műanyag nyelvvel
Falon kívülre szerelt LED-lámpa, EHW 13 négyzetes
Földelt csatlakozódugasz akár 3G 2,5 mm² kábelekhez
Univerzális vezérlőszekrény kulcs, 12 az 1-ben
Érvéghüvely műanyag hüvellyel DIN 46228 4. fejezet szerint
Profilsín
Merev elektromos szerelőcső, WPKu-EM-F egyik oldalon formázott karmantyúval
Kábelkötegelő, KBL 2 poliamidból készült, műanyag nyelvvel, fekete