A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Kábelkötegelő, KBL D PA, kék Észlelhető, fém nyelvvel
Érzékelő eszközökkel, például fémdetektorokkal, röntgenkészülékekkel vagy vizuális észlelőrendszerekkel visszakereshető
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Gyorsan megtalálható
- A kábelkötegelő fejében lévő 316-os rozsdamentes acélból készült korrózióálló, nem mágneseződő acél hegy erős és biztos támasztást biztosít, valamint érzékelő eszközökkel gyorsan megtalálható
- Megakadályozza a kábelkötegelők/kábelkötegelő-maradványok által okozott szennyeződést a gyártás során
Segítséget nyújt a HACCP (=Veszélyelemzés és kritikus ellenőrzési pontok) EU irányelv végrehajtásában
Biztonságos illeszkedés és felhasználóbarát kezelés
- Az enyhe bemélyedés a kábelkötegelő belső oldalán gondoskodik arról, hogy a kábelkötegelő biztonságosan illeszkedjen a kábelkötegekhez még rezgés esetén is
- A fej és a kábelkötegelő lekerekített élei és körvonalai felhasználóbarát kezelést biztosítanak
Nem sérti fel a szigetelőrétegeket (pl. a kábelekét), mivel nincsenek éles szélek
- Ezenkívül a fogak és hornyok nélküli sima test csökkenti a túlzott igénybevételnek kitett területek számát
Pl. az alábbi alkalmazásokhoz: élelmiszer- és italfeldolgozás, állateledel gyártás, gyógyszeripar, vegyipar, gumiabroncsok és légzsákok gyártása és egyéb szennyeződésre érzékeny ágazatok, ahol érzékelő eszközöket használnak
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!