Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Kábelkötegelő, KBL 2 poliamidból készült, műanyag nyelvvel, fekete
Kiváló minőségű kábelkötegelők a kábelek, vezetékek stb. gyors rendszerezéséhez és kötegeléséhez beltéren és kültéren
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- A szalag enyhén ferde, kúpos vége és az egy darabból készült záróék hatékony, gyors és egyszerű összeszerelést tesz lehetővé
- Kiváló ipari minőség a hosszú, megbízható élettartam érdekében, beltéri és kültéri használatra
- Rendkívül időjárás- és UV-álló az ISO 4892-2 szabvány 2. részének megfelelően, kültéri használatra alkalmas
- A szerelést megkönnyítő vezetőelem
- A sima külső felület és a lekerekített élek megakadályozzák a szigetelés vagy a kábelburkolat sérülését
- A kötegelő belső fogazása biztos tartást biztosít, és segít megelőzni az elcsavarodást vagy az oldalra csúszást
- Önkioltó, azaz ha tűz üt ki, a kábelkötegelők nem járulnak hozzá annak terjedéséhez
- Széles hőmérsékleti tartományú alkalmazásokhoz használható
- Szilikon- és halogénmentes, valamint RoHS-megfelelőséggel rendelkezik
- Szerszámmal vagy anélkül szerelhető
Az engedélyek és a nyilatkozatok beszerzéséhez, mentéséhez és nyomtatásához egyszerűen olvassa be a csomagoláson található QR-kódot
Ideális ipari kábelkötegelők olyan alkalmazásokhoz, mint a gépészet, kapcsolószekrény-gyártás, gépjárműgyártás, műhelyek, karbantartás, feldolgozóipar, építőipar, gépjárműjavító műhelyek, szállítás/logisztika, liftgyártás
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!