A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Kábelkötegelő, KBL 1 poliamidból készült, műanyag nyelvvel, színes
Megbízható színes kábelkötegelők a beltéri kábelek egyszerű azonosításához és gyors rendszerezéséhez stb.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Kiváló ipari minőség a hosszú, megbízható élettartam érdekében, beltéri használatra
- A színes kábelkötegelők ideális címkézési módszert jelentenek a különböző kábelek vagy vezetékek egyszerű rendszerezéséhez és azonosításához
- Kiváló minőségű, a nagy szilárdságáról és tartósságáról ismert PA 6.6 (poliamid 6.6) anyagból készült
- Belső fogazású kötegelő a kötegelt kábelek biztos tartásához
- Szilikon- és halogénmentes
- Kézzel felszerelhető, nincs szükség további szerelőszerszámokra
A KBL 1 kábelkötegelők különféle színekben kaphatók, és ideálisak kábelek, tömlők, csövek és olyan más tárgyak gyors rendszerezéséhez és azonosításához, amelyek ideiglenes jelölést igényelnek; beltéren és kültéren is használhatók.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!