Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
KBL MZUV kábelkötegelő poliamidból készült, fémnyelvvel, UV-álló, fekete
Kábelek, kábelkötegek és csövek kötegelésére szolgáló kábelkötegelő kültéri és beltéri szerelések esetében, a minimális szakítószilárdság fokozott követelményénél
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Korrózióálló
- 316 típusú nemesacélból készült, szabadalmaztatott nem mágnesezhető fém nyelves zárószerkezet
- Kiváló kötési tulajdonság még a legnehezebb körülmények között is, mint nedvesség, hő, hideg stb.
- Fokozatmentesen állítható, erős, valamint a rezgésekre és külső hatásokra érzéketlen
- Alkalmas bel- és kültéri használatra
Nincsenek éles szélek, és biztonságosan illeszkedik
- Lekerekített és sima külső, amely megakadályozza a kábelek stb. szigetelésének sérülését.
- Ezenkívül a fogak és hornyok nélküli sima test csökkenti a túlzott igénybevételnek kitett pontok számát
- A kötegelő belső oldalán lévő enyhe textúrázás biztosítja, hogy a kábelkötegelő biztonságosan illeszkedjen a kábelkötegen
Gyors összeszerelés és egyszerű kezelés
- Enyhén hajlított, hegyes végű kötegelő egy darabból készült záróékkel
- Behelyezési segéd ferde kötegelő véggel, 2,3 + 3,6 + 4,8 mm
- Nincs szükség további szerelőszerszámokra
Megnövelt felhasználói biztonság
- Megnövelt szakítószilárdsági értékek a normál műanyag nyelves kábelkötegelőhöz képest
Megfelelő csomagolás a kiválasztott méretek számára
- Szerszámmentes nyitás a perforációnak köszönhetően
- Újrazárható cipzáras csomagolás
- Euro-perforációval rendelkezik
- Óvatosan használja erős ásványi savak és/vagy oxidáló vegyszerek környezetében, különösen magas hőmérsékleten
- Nem ellenálló ásványi savakkal és/vagy oxidáló vegyszerekkel szemben
Beltéren és kültéren egyaránt használható, például:
- Fotovoltaikus rendszerek
- Kapcsolószekrény-gyártás
- Elektromos és épületgépészeti szerelések
- Járműgyártás
- Gépjárműműhely
- Karbantartó műhely
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!