Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
Maximálisan egyszerű használat, különösen ellenálló kialakítás (K2 és IK10)
A K2 megfelel a DGUV 203-006 előírásainak (korábban BGI 608)
Innovatív biztonsági reteszelő mechanizmus gátolja a kábel szabályozatlan letekercselését
Maximum ease of use, ultra-robust design (K2 and IK10)
Alkalmas bel- és kültéri használatra
3 db 250 V-os érintésbiztos dugaszolóaljzat csuklós biztonsági fedelekkel
Akkumulátoros LED-es toll-lámpa, WHX2R
Akkus LED kézilámpa WLH 1,2
Akkus LED kézilámpa WLH 1,4
Újratölthető LED kézilámpa, WLH 1.3
Standard LED rúdlámpa mágneses tartóval
LED-es toll-lámpa, WHX2 két fényforrással
Nagy teljesítményű akkumulátor
High-end power LED torch WTX2