Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Csupaszoló kés, AM 281
A pánt és a nyél lágy anyagú betétjei biztos fogást garantálnak
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- A vágásmélység a fogantyú végén levő csavarral állítható
- Titán-nitrid bevonatú penge a nagy vágási sebesség és hosszabb élettartam érdekében
- Automatikus átállás kerek vágásról hosszanti vágásra
- Titán-nitriddel bevont pótpenge a házban
- Németországban készül
Áram alatt lévő alkatrészeken vagy azok közelében történő munkavégzésre nem alkalmas.
NYM-J, NYY-J, NAYY-J, H05RN-F, H07RN-F, H05RR-F, H07RR-F, (N)HXH-J E30-E90, J-Y(ST)Y, BMK J-Y(ST)Y, (N)HXCH E30-E90, JE-H(ST)H E30-E90, JE-H(ST)HRH E30-E90 kábelek csupaszolásához ∅ 13 mm-től
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!