Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
Automatikus beállító-rendszer, nem kell beállítani a vezeték keresztszelvényéhez
Automatikus szkennelő rendszer, nem kell beállítani a vezeték keresztszelvényéhez
Integrált vágásmélység-beállítás a különböző szigetelőanyagokhoz való finombeállításhoz
Automatikus beállítórendszer, nem kell beállítani a vezeték keresztszelvényéhez
Integrated cutting depth adjustment for fine adjustment with different insulation materials
Műanyag vagy gumi szigetelésű kábelek és vezetékek precíz, erőfeszítés nélküli csupaszítása.
Automatic gauging system, no adjustment to cable cross-section is necessary. Large working area up to 16.0 mm²
2K vágókés pengemozgatóval
C 6.3 TX bit (1/4")
Egykomponensű kés csúszkával
Letörhető penge
Háromkomponensű kés csúszkával
AW® C 6,3 bit (1/4") szabadalmaztatott AW heggyel és színkódolással
RW® bit
E 6.3 TX bit (1/4") E 6,3 (1/4")