Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
10 elem található a(z) 12 verziókkal
Automatikus beállító-rendszer, nem kell beállítani a vezeték keresztszelvényéhez
Automatikus szkennelő rendszer, nem kell beállítani a vezeték keresztszelvényéhez
Integrált vágásmélység-beállítás a különböző szigetelőanyagokhoz való finombeállításhoz
Integrated cutting depth adjustment for fine adjustment with different insulation materials
Automatikus beállítórendszer, nem kell beállítani a vezeték keresztszelvényéhez
Automatic gauging system, no adjustment to cable cross-section is necessary. Large working area up to 16.0 mm²
Automatic gauging system, no adjustment to cable cross-section is necessary. Large working area up to 10.0 mm²
Four functions (cutting, stripping, twisting, crimping) in one tool - saves time and money
Multifunkciós szerszám: Önbeállító kábelcsupaszító fogó és kábelvágó olló
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.
Kétkomponensű szőnyegkés
Összecsukható kés, DESERT különkiadás
2K vágókés pengemozgatóval
Egykomponensű kés csúszkával
Kétkomponensű biztonsági kés automata teljes pengevisszahúzással és bimetál pengével
Letörhető penge
Késklt trapéz alakú pengével, bitekkel és zsebbel
Trapézpengés kés beépített, mágneses, 1/4 colos bittartóval és kábelcsupaszító szerszámmal