Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Kábelcsupaszító fogó, állítható
Integrált vágásmélység-beállítás a különböző szigetelőanyagokhoz való finombeállításhoz
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Állítható hosszirányú ütköző: 3–19 mm
- Integrált kábelvágó ollóval: 0,08–16,0 mm²
- Cserélhető késtömbbel és hosszirányú ütközővel
- Ergonomikusan tervezett 2 komponensű markolat a kényelmes, fáradtságmentes munkavégzéshez, tartószemmel a leesés elleni védelem érdekében
- Szabadalmaztatott, fésűs profillal rendelkező tartópofák az optimális kábelmegtartásért
- A nyél felcímkézésével testre szabható
- Gyártási hely: Németország
Áram alatt lévő alkatrészeken vagy azok közelében történő munkavégzésre nem alkalmas.
PVC/szilikon/gumi szigetelésű egyeres kábelek, pl. H05V-K, H07V-K, H05V-U, H07V-U kábel csupaszolásához
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!