A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Kábelcsupaszító fogó, állítható
Integrált vágásmélység-beállítás a különböző szigetelőanyagokhoz való finombeállításhoz
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Állítható hosszirányú ütköző: 3-18 mm
- Integrált kábelvágó ollóval: 10,0 mm²-ig flexibilis, 1,5 mm²-ig merev
- Cserélhető késtömbbel és hosszirányú ütközővel
- Ergonomikus kialakítású, kétkomponensű nyél a kényelmes és erőfeszítés nélküli munkavégzés érdekében
- Svédországban készül
Áram alatt lévő alkatrészeken vagy azok közelében történő munkavégzésre nem alkalmas.
PVC szigetelésű egyeres kábelek, pl. H05V-K, H07V-K, H05V-U, H07V-U
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!