Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Kábelbilincs behelyezhető szorítóval nagy kihúzóerők
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
NYM 3 x 1,5 vagy 5 x 1,5 kábelek rögzítése betonra vagy tömör téglára, ahol a normál szögbilincsek nem használhatók.
- 5 mm-es furat – kalapáccsal beüthető kapocs
- 6 mm-es furat – nyomja be kézzel a beüthető kapcsot
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!