A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Kábelbilincs, H típus
Teljes hosszúságú horganyzott acél nyomótálca
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
16 mm horonyszélességű profilsínekre való felhelyezéshez
A terhelési pontok okozta kábeldeformáció elkerülése érdekében szükség esetén alaktartó kereszt/hosszanti tálcákat kell használni.
A kereszt/hosszanti tálcákat külön kell megrendelni.
Vezetékek, kábelek, tűzvédelmi kábelek és merev villanyszerelési csövek (nem része a szakvéleménynek) függőleges vagy vízszintes egyes és kötegelt fektetéséhez falakon és mennyezeteken.
Védett rendszerek kültéren és beltérben.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!