Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
Idő- és költségmegtakarítás a Powerglider révén
Particularly suitable for damaged cable reels. Load up to 800 kg
Basal technology enables extreme bending radii, a high degree of shape stability and is virtually unbreakable
Time and cost savings thanks to simple and quick retraction and extension of the tape.
Golyóscsapágyazott kerekek, felszerelésükhöz rugós rögzítőt kell használni
Particularly suitable for damaged cable drums. Load-bearing capacity up to 300 kg
Vezérlőszekrény kulcs, Electric Black színben
Vezérlőszekrény kulcs, MINI
Kábelkötegelő, KBL 1 poliamidból készült, műanyag nyelvvel
Univerzális kapcsolószekrény kulcs 9 az 1-ben
Csöves kábelsaru kémlelő nyílással
Érvéghüvely műanyag hüvellyel DIN 46228 4. fejezet szerint
SNAP jelölő