Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Kábelátvezető tömítőgyűrű kereszthornyú membránnal, PVC
Dupla peremes membrán tömítőgyűrű, kereszthornyú, PVC
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Lágy PVC
- Belső membrán
- Rövid ideig +90 °C-ig hőálló, hosszabb ideig +70 °C-ig hőálló
- -25 °C-ig fagyálló
- Ellenáll: Víznek, ózonnak, időjárásnak, hígított savaknak, bázisoknak és sóknak
- Öregedéssel szembeni nagyon jó ellenálló képesség
- Kismértékű ellenállás a következőkkel szemben: Aromás vegyületek, ketonok, ásványolajok, benzin, éterek (megduzzadás)
- Nagyon jó elektromos szigetelési tulajdonságok
- Méretpontos
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!