Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
6 elem található a(z) 7 verziókkal
Particularly suitable for damaged cable reels. Load up to 800 kg
Golyóscsapágyazott kerekek, felszerelésükhöz rugós rögzítőt kell használni
Particularly suitable for damaged cable drums. Load-bearing capacity up to 300 kg
Alapkeret a 1 orsóhoz (kábeltekercsek és flexibilis villanyszerelési csövek) vagy 2 orsóhoz (kábeldobok)
High-quality, maintenance-free, heavy-duty rollers with ball bearings
Könnyű, alumínium változat
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.
Kábelkötegelő, KBL 1 poliamidból készült, műanyag nyelvvel
Kábelrögzítő szeggel 6 x 50 mm
Kábeltartó kengyel
Üreges fali kettős készülékbekötő doboz
Üreges fali készülékdoboz
Kábelgyűjtő tartó, többcélú
Merev elektromos szerelőcső, WPKu-EM-F egyik oldalon formázott karmantyúval
ELMO® rögzítőkapocs