Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
5 elem található a(z) 5 verziókkal
Kábeltekercsekhez és flexibilis villanyszerelési védőcsövekhez
KAW 2 kábel letekercselőhöz
The four fold-out feet allow the XB500 cable dispenser to be set at a higher position (21 cm) on the ceiling to be concreted
Dispensing loose cable bundles and single-core cables up to a maximum height of 294 mm and a maximum diameter of 430 mm
4 transport castors with locking brake for fixing in the desired position
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.
Kábelkötegelő, KBL 1 poliamidból készült, műanyag nyelvvel
Falon kívülre szerelt LED-lámpa, EHW 13 négyzetes
Földelt csatlakozódugasz akár 3G 2,5 mm² kábelekhez
Univerzális vezérlőszekrény kulcs, 12 az 1-ben
Érvéghüvely műanyag hüvellyel DIN 46228 4. fejezet szerint
Profilsín
Merev elektromos szerelőcső, WPKu-EM-F egyik oldalon formázott karmantyúval
Kábelkötegelő, KBL 2 poliamidból készült, műanyag nyelvvel, fekete