Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
15 elem található a(z) 135 verziókkal
Skintop Standard
Problem-free fitting and removal from one side
Quick and easy EMC connection of the shielding braid via the contact spring and the intermediate support with the housing potential
A EN 60423 szerinti menet
Thread according to EN 60423
With kink
Skintop bend protection
SKINTOP MS, EMC/earthing
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.
Kábelkötegelő, KBL 1 poliamidból készült, műanyag nyelvvel
Kábelrögzítő szeggel 6 x 50 mm
Kábeltartó kengyel
Üreges fali kettős készülékbekötő doboz
Üreges fali készülékdoboz
Kábelgyűjtő tartó, többcélú
Merev elektromos szerelőcső, WPKu-EM-F egyik oldalon formázott karmantyúval
ELMO® rögzítőkapocs