Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Akár 80%-kal csökkenti a súrlódási ellenállást
Megkönnyíti a kábelek behúzását, és megakadályozza a szigetelés elszakadását
Gélszerű viszkozitás
Jó tapadás és stabilitás, kis mennyiségű felhasználás és minimális szennyeződés
Nem maradnak ragadós maradványok
Megkönnyíti a kábel cseréjét és az újbóli beszerelést
Nem mérgező és biológiailag lebomlik
Nem korrodálja a szigetelést vagy a műanyag csöveket
Természetes kövekkel, pl. mészkő és gránit, ne érintkezzen. A szennyeződéseket még frissen távolítsa el.
Kábelek behúzása védőcsőbe és kábelcsatornába, hírközlési- és áramellátó vezetékekhez, vezérlő-, jelző- és monitoring kábelekhez.
A kenőanyagot közvetlenül a kábelre vigye fel. A kábelek ezután azonnal beszerelhetők. A lehetséges szennyezések univerzális tisztítókendővel vagy folteltávolítóval tisztíthatók.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!