Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Felületi kötőanyag, műanyaghoz/fához/kőhöz készült alapozó
Műanyag-, fa-, kő- és betonfelületek optimalizálásához
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- A műanyaghoz/fához/kőhöz való alapozó reakcióba lép a nedvességgel. Az alapozó minőségének megtartásához használat után azonnal zárja le a kannát a belső műanyag fedéllel. Az előkezelés befejezésekor a csavaros fedéllel zárja vissza a dobozt.
- A kinyitást követően körülbelül egy hónapon belül fel kell használni az alapozót, amennyiben rendszeresen használják. Ha csak ritkán nyitják ki a dobozt, 2 hónapon belül használják fel az alapozót. Ne használja tovább az alapozót, ha az zselés állagúvá válik, nem homogén vagy túl viszkózus.
- Ne hígítsa vagy keverje össze más anyaggal az alapozót.
- Az AdhesionPlus alapozó színes maradványokat hagyhat a terméskövön. Tekintse át a műszaki adatlapban szerepelő felületekre vonatkozó táblázatot.
| Felület/anyag | Optimalizálási lépések | Megjegyzések |
| Alumínium (AlMg3, AlMgSi1) | B+S aktiváló tisztítószer és leh. B+S Adhesion Plus fémhez | Szükség esetén végezzen enyhe előcsiszolást csiszolófilccel. |
| Eloxált alumínium | B+S aktiváló tisztítószer és leh. B+S Adhesion Plus fémhez | – |
| Acél (St 37 stb.) | B+S aktiváló tisztítószer és leh. B+S Adhesion Plus fémhez | Szükség esetén végezzen enyhe előcsiszolást csiszolófilccel. Korrózió kockázatának kitett acél alkatrészek: 2-komponensű PU vagy epoxi korrózióvédelem szükséges. |
| Nemesacél (rozsdamentes) | B+S aktiváló tisztítószer és leh. B+S Adhesion Plus fémhez | – |
| Horganyzott acél (tűzihorganyzott vagy horganyzott) | B+S aktiváló tisztítószer és leh. B+S Adhesion Plus fémhez | Szükség esetén végezzen enyhe előcsiszolást csiszolófilccel. |
| 2-komponensű fedőfestékek (PU, epoxi), 2-komponensű vízbázisú alapozók és lakkok, kataforetikus festékek, alapozók (EP/2C) | B+S aktiváló tisztítószer | A lakkok sokfélesége miatt a jelen információk csupán útmutatásként szolgálnak. Szükség esetén végezzen előzetes vizsgálatokat. |
| Porbevonatok | B+S aktiváló tisztítószer | A jelentős erőkifejtést igénylő vagy nedves környezetben végzett alkalmazások esetén előzetes vizsgálatok elvégzése javasolt. |
| GFRP (telítetlen poliészter), gélbevonatos oldal vagy SMC | B+S aktiváló tisztítószer | Szükség esetén végezzen enyhe előcsiszolást csiszolófilccel. |
| GFRP (telítetlen poliészter), sodrat oldal | 1. Enyhe csiszolás S 80-as csiszolófilccel 2. B+S aktiváló tisztítószer 3. B+S műanyaghoz/fához/kőhöz való alapozó | – |
| ABS | 1. Enyhe csiszolás csiszolófilccel 2. B+S aktiváló tisztítószer 3. B+S műanyaghoz/fához/kőhöz való alapozó | A kis terhelésnek kitett alkatrészek esetében a csiszolás elhagyható. |
| Kemény PVC | 1. Enyhe csiszolás csiszolófilccel 2. B+S aktiváló tisztítószer 3. B+S műanyaghoz/fához/kőhöz való alapozó | A kis terhelésnek kitett alkatrészek esetében a csiszolás elhagyható. |
| Üveg (ásványi) | B+S aktiváló tisztítószer | A ragasztási felületet védeni kell az UV-sugárzással szemben (átlátszatlan fedél). |
| Üvegkerámia | B+S aktiváló tisztítószer | – |
| Kezeletlen fa- és fatermékek (forgácslap) | 1. Portalanítás 2. B+S Adhesion Plus műanyaghoz/fához/kőhöz | – |
| Terméskő | 1. Portalanítás 2. B+S Adhesion Plus műanyaghoz/fához/kőhöz | Érzékeny terméskővel (márvány) való használat esetén elszíneződést okozhat. |
| Beton, ásványi habarcs és vakolatok | 1. Portalanítás 2. B+S Adhesion Plus műanyaghoz/fához/kőhöz | – |
| Textilek, filcek | B+S Adhesion Plus műanyaghoz/fához/kőhöz | Előzetes vizsgálatok szükségesek; előfordulhat, hogy a szövethez tapadó ragasztóanyag elegendő. |
Az AdhesionPlus műanyag/fa/kő alapozó kötőanyagként hat ragasztóanyagok és műanyagok (pl. PVC, ABS, GRP, EP), fa és egyéb porózus anyagok, például kő és beton között. Nem alkalmazható műanyagokhoz, pl. PE, PP, PTFE, PMMA és PC anyagokhoz a feszültségi repedések keletkezésének veszélye miatt.
A felületek legyenek tiszták, szárazak, valamint por- és
zsírmentesek. Az előkezelést illetően tekintse át a műszaki adatlapban szerepelő optimalizálási táblázatot. Jól rázza fel a flakont. Ezután egy ecsettel vagy filccel vigyen fel egy egyenletesen vékony réteget az AdhesionPlusból. A párolgási idő legalább 30 perc.
Kérjük, további információkért tekintse át a műszaki adatlapot.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!