Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
KD All-in-One szerkezeti ragasztó
Hibridalapú, szórható és kenhető varrat tömítő az eredeti szerkezet helyreállításához
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Szórható és kenhető
- Egy termék két felhasználási módhoz
- OEM-felületek széles skáláját könnyen reprodukálja
Oldószermentes
- Száradás után már nem zsugorodik az anyag
- Eleget tesz a legújabb környezetvédelmi követelményeknek
Kikeményedés után tartósan rugalmas
- Minimálisra csökkenti a festékben a rezgések vagy nyomás által okozható repedések kialakulását
- Kiemelkedő védelem a felverődött kövekkel szemben
- Mechanikus károsodásnak ellenáll
A felhordás után öt nappal később átfesthető
- Bármely kereskedelmi forgalomban kapható festékkel festhető mind bőrösödés előtt (nedves a nedvesen technika), mind pedig maximum öt nappal a bőrösödés kialakulása után
- Ideális vízbázisú festékekkel történő átfestéshez
UV-álló
Kiváló öregedésállóság, még akkor is, ha a varratok nincsenek lefestve.
Nagyon széleskörű ragasztóanyag választék
- A legtöbb felülethez alapozás nélkül is tapad
- Tartós ragasztott kötések jönnek létre
Izocianát-, PVC- és szilikonmentes
- Kritikus felületeken, mint pl. PE, PP, PS, PC, PMMA és PTFE, előzetes próbákat kell végezni
- A legjobb tapadás a festék és a tömítőanyag között akkor érhető el, ha a felhordást követően a lehető leghamarabb átfestjük
- Az üzemi tulajdonságok, mint például az állag, a környezeti hőmérséklettől függnek
K+D termékek | K+D 0890 100 1 - 6 0890 100 111 - 3 0890 100 181 - 3 0890 100 11 + 13 | K+D Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3 | K+D Fast 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730 | K+D Combi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130 | |
Fém | Alumínium | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 |
| Ólom | x | x | x | x | |
| Nemesacél | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
| Réz | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | |
| Sárgaréz | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | |
| Acél/vas | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
| Cink | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
Műanyagok | ABS | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | x |
| GRP | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
| Gumilap/neoprén | x | x | x | ⎷ | |
| Szilárd habok | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
| PE | x | x | x | x | |
| PMMA | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | - | |
| Poliamid | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | ⎷ | |
| Polikarbonát = PC | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | - | |
| Polisztirol (nem hab!) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | - | |
| PP | - | - | - | - | |
| PTFE | - | - | - | - | |
| Poliuretán = PU | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
| Kemény PVC | ⎷2 | ⎷4 | ⎷2 | ⎷ | |
| Szilikon | - | - | - | - | |
| Habosított polisztirol | - | - | - | - | |
A felület előkezelése szükséges, a megfelelő alkalmazást lásd a műszaki adatlapban. 1. Alapozás fémhez készült alapozóval, 0890 100 61 2. Alapozás műanyaghoz/fához/kőhöz való alapozóval, 0890 100 62 3. Előkezelés behatoló alapozóval 0890 545 10 4. Előkezelés aktiváló tisztítószerrel, 0890 100 60 5. Varioprimer safe + easy, 0890 024 021/0890 024 101 | |||||
K+D termékek | K+D 0890 100 1 - 6 0890 100 111 - 3 0890 100 181 - 3 0890 100 11 + 13 | K+D Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3 | K+D Fast 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730 | K+D Combi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130 | |
Festett felületek | Kétrészes festékek, zománcok, Katódos merítőfestéses lemezek | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 |
Fa és faanyagok | Fa (tartalma MDF, faforgácslemez) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 |
| Rétegelt lemez (Resopal, Ultrapas) | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | l | |
| HPL | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | |
| Dekorlemezek | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
| Parafa | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Kő és építőanyagok | Beton | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 |
| Bitumenes felületek | - | - | - | - | |
| Gázbeton, gipsz, gipszkarton | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | |
| Műkő (Corian, Varicor) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
| Kényes terméskő (pl. márvány) | - | - | - | - | |
| Terméskő, tégla | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | |
| Cement-farostlemez | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷ | |
Egyéb | Zománc | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷4 |
| Üveg | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷4 | |
| Üvegszál | - | - | - | - | |
| Tükör | - | - | - | - | |
| Porcelán, kerámia, csempe | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷5 | |
| Papír | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
| Kartonpapír | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
| Háló | - | - | - | - | |
| Bőr | - | - | - | - | |
A felület előkezelése szükséges, a megfelelő alkalmazást lásd a műszaki adatlapban. 1. Alapozás fémhez készült alapozóval, 0890 100 61 2. Alapozás műanyaghoz/fához/kőhöz való alapozóval, 0890 100 62 3. Előkezelés behatoló alapozóval 0890 545 10 4. Előkezelés aktiváló tisztítószerrel, 0890 100 60 5. Varioprimer safe + easy, 0890 024 021/0890 024 101 | |||||
Tartósan rugalmas, erősen tapadó varrattömítésekhez, valamint az eredeti állapot helyreállításához baleset utáni javításokat követően, pl. a motortérben, a csomagtartótérben, alvázakban, kerékdobokon, valamint az összes átlapoló csatlakozó varraton.
- A felület legyen tiszta, száraz és zsírmentes
- Patronos vagy pneumatikus pisztollyal hordható fel. A kívánt struktúra és a bevonat vastagsága a felülettől való távolsággal, vagy a levegőnyomás változtatásával határozható meg.
- További adatok a műszaki adatlapon
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!