A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Kábeltartó kengyel, W-KBB 935 plus Az összes Würth DIGA® CS eszközhöz alkalmazható
Kábeltartó kengyel, szimpla vagy dupla kivitelben
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Gyors, gazdaságos és rendezett szerelés
- Kábelek egyszerű szereléséhez falakon, mennyezeteken, álmennyezeteken és zárt aknákban
- Gyorsan és egyszerűen visszahelyezhető az automatikus rögzítőmechanizmusnak köszönhetően
- A rendkívül lapos kivitelnek köszönhetően nagyon kis helyigényű
- Hőállóság: -30–+80 °C
- Halogén- és szilikonmentes
DIGA szegekkel való rögzítéshez:
- NG CS-2/3-HFB, cikksz. 0864 950 227 – 0864 950 238
- NG CSM-1 HFB, cikksz. 0864 940 227 – 0864 940 238
- NG CS-2/3 HFBX, cikksz. 0864 953 327 – 0864 953 338
- A szeg hossza a felület keménységétől függ
Szerelési felületek: Beton (normál beton ≥ C 12/15 ≤ C 50/60) a DIN EN 206 szabvány szerint, tömör tégla (VZ), tömör mészhomok tégla (KSV) és acél.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!