Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
Abrieb- und wasserfest
Minden szín 400 °C-ig hőálló. A fehér szín 1000 °C-ig látható.
Removable cap – can be used as a mechanical pencil or as a deep-hole marker
Jó alternatívája a hagyományos ácsceruzának
Korlátozottan hozzáférhető helyeken történő jelöléshez
Magnetic closure: secure hold of the deep-hole marker in the holster, prevents the ingress of dirt and moisture
Bevonatos felületekre is (nano-bevonat)