Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
6 elem található a(z) 6 verziókkal
With a robust ice scraper blade and ergonomic handle area, made of 100 % recycled material
Főleg tehergépkocsikhoz, buszokhoz, városi terepjárókhoz, stb.
Széleskörű alkalmazás
Jégkaparás közben megvédi a kezet a kellemetlen hidegtől és nedvességtől
Trapeze-shaped ice scraper with a long rubber water wiper edge
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.
Adat- és töltőkábel 2 az 1-ben Micro USB és C-típusú/A-típusú USB csatlakozó
USB adat- és töltőkábel
Gumitömlős vezeték, H07RN-F
USB autós töltőkészülék, 2,4 A
Mágneses okostelefon-tartó
FLRYY kerek járművezeték PVC köpennyel
12 V-os Li-Ion COMPACT segédindító
Jump starter 12/24 V Li-Ion XPA