Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Javítótömlő, NBR/CR Nem üzemanyag-szállító alkalmazásokhoz közepes áteresztéssel
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Anyaga: NBR/CR
- Az üzemanyaggőzöket közepes mértékben ereszti át
- Olaj- és saválló külső elasztomer réteg, amely véd a kopás, az ózon, valamint az időjárás hatásaival szemben
- Közepes hőállóság
- Megfelel az EU elhasználódott járművekről szóló irányelvének
- Flexibilis
A kereskedelmi forgalomban kapható benzin és dízel üzemanyagokhoz hozzáadott megújítható nyersanyagok, valamint a fokozatosan egyre magasabb üzemi hőmérséklet-tartományok miatt a 2A típusú tömlők használata a gépjárművekben található üzemanyag-szállító alkalmazásokban nem ajánlott. Tartsa be a gyártó utasításait!
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a gyártó előírásait be kell tartani a magas hőmérsékletnek kitett nagy teljesítményű motorok üzemi hőmérsékletét tekintve.
A gyártásból adódóan a tömlők nem mindig szállíthatók egy darabban. 15 m esetén max. 3 darabban, 10 m esetén pedig max. 2 darabban történik a szállítás.
Nem alkalmas:
- Üzemanyag-szállító alkalmazásokhoz való használatra
- Üzemanyagtartályokhoz való használatra
- Sebességváltó- és motorolajokhoz
Felhasználható gépjárművekben mint az üzemanyagtartály túlfolyó vezetéke/motor légzővezetéke, vagy vákuumtömlőként.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!