Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Javító homlokzatépítő csavar, hatlapfejjel és tömítőalátéttel, Faba®, A típus
A2 nemesacél kiegészítő horganyzással és csúszó bevonattal. Használható hamis furatok lezárására, valamint acél- és alumíniumprofilok rögzítéséhez ≥ 2 mm-es acélra és alumíniumra
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
A csavar kiegészítő horganyzása nem korrózióvédelemre való, hanem a csúszó bevonattal kombinálva biztosítja a nemesacél csavar megbízható menetformázását acél alépítményekben.
A tömítőalátét egy A2 nemesacél fém hátlapból áll, kiváló minőségű EPDM-ből készült vulkanizált tömítéssel
Az ETA-10/0184 engedély alapján alkalmas tl/tII alkatrész-kombinációkhoz
- Acél/acél
- Alumínium/acél
- Alumínium/alumínium
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!