Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Gránit mintájú padlólap integrált lekötősínekkel
Gránit mintájú padlólap integrált lekötősínekkel - 1
Gránit mintájú padlólap integrált lekötősínekkel - 2
Gránit mintájú padlólap integrált lekötősínekkel - 3

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Gránit mintájú padlólap integrált lekötősínekkel

Gyors rakományrögzítésre

Olvassa el a cikk leírását

4 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

  • Pontosan a jármű méreteihez profilozva

  • Sokféle járműtípushoz alkalmas (lásd az áttekintő táblázatot)

  • Autóipari szerelvényekkel és teleszkópos rakományrögzítő rudakkal kompatibilis

  • Eloxált alumíniumból készült lekötősín

  • PEFC által hitelesített – támogatja a fenntartható erdőgazdálkodást

  • Alapból alumínium csíkokkal a bejárati részen (tolóajtó/hátsó ajtó) és padlóhoz rögzítési mélyedésekkel (acél)

  • Tömör nyír keményfa furnér (vastagság 12 mm)

  • Felület: Többszínű speciális bevonat

  • Ragasztó: EN 314-2/Class 3 szerinti fenolgyanta formaldehid – a kibocsátási osztályok megfelelnek az E1 osztály (EN 13986), CARB Phase II, ULEF (Ultra Low Emitting Formaldehyde) követelményeinek

  • Faforgácslemez: EN 312, formaldehid besorolás: E1 EN312

  • Csúszásállóság: A DIN 51130 – R12 osztály szerint