Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
EVAPO® jármű klímaberendezés tisztító Friss
Rövid hatóidejű szagelnyelő anyag az EVAPO® mat rendszerben való használatra.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Megbízható szagsemlegesítés
- Az aeroszol ideális a nehezen hozzáférhető helyek eléréséhez
- Semmilyen nyomot nem hagy az ablakokon és a belső borításon
- 100 ml elegendő egyetlen alkalmazáshoz
- Kellemes, friss citrusillatot áraszt
Az EVAPO®fresh csak az EVAPO®mat rendszerrel alkalmazható.
Hatékonyan semlegesíti és megszünteti a kellemetlen cigaretta-, állat-, izzadtság- és penészszagot a jármű belsejében, a vezetőfülkében és a zárt terekben.
Lásd az EVAPO®mat kézikönyvét.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!